GUANTI UNIDUR 06560938 NR.9
60938-09 Unidur 6659 foam 60938 Gr. 9 Uvex guanto di protezione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uvex:6093809
Rubix:170000000070442
Produttore:6093809
EAN:4048612042144




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : GUANTI UNIDUR 06560938 NR.9
I guanti antitaglio Uvex Unidur 6659 foam combinano peso ridotto, alta sensibilità tattile e protezione contro i tagli di livello C. Il rivestimento in schiuma NBR e la realizzazione con fibre tecniche consentono maneggi precise e lavoro in sicurezza.
Caratteristiche:
Il guanto antitaglio Unidur 6659 foam è costituito da un supporto tessile ad alte prestazioni in HPPE (High Performance Polyethylene), fibre di vetro e poliammide, combinato con un rivestimento in schiuma NBR sul palmo e sulle punte delle dita. Questa costruzione aumenta la resistenza ai tagli garantendo al contempo un'ottimale destrezza per lavori di precisione.
Il rivestimento in schiuma di nitrile migliora la presa in condizioni asciutte e leggermente umide e aumenta la resistenza all'abrasione. Il polsino lavorato a maglia assicura una calzata sicura e favorisce la flessibilità nei movimenti ripetuti. Il design leggero facilita le operazioni di assemblaggio e le attività che richiedono un elevato grado di precisione e destrezza.
Specifiche:
• Tipo di prodotto: guanti antitaglio
• Livello di protezione: 4X44C (secondo EN 388)
• Area di rivestimento: palmo e punte delle dita
• Rivestimento: schiuma NBR (gomma nitrilica)
• Materiale del supporto: HPPE, fibra di vetro, poliammide (PA)
• Maglia: 13
• Lunghezza: 22 a 27 cm
• Taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Colore: grigio / nero
• Campo d'impiego: ambienti asciutti e leggermente umidi
• Riutilizzabilità: riutilizzabile (R)
Norme:
• EN ISO 21420:2020 – Requisiti generali per i guanti di protezione in termini di ergonomia, sicurezza e comfort
• EN 388:2016 + A1:2018 (4X44C) – Protezione contro i rischi meccanici quali abrasione, taglio, lacerazione e perforazione
• Regolamento (UE) 2016/425 – Direttiva per la progettazione e la certificazione dei dispositivi di protezione individuale
Caratteristiche:
Il guanto antitaglio Unidur 6659 foam è costituito da un supporto tessile ad alte prestazioni in HPPE (High Performance Polyethylene), fibre di vetro e poliammide, combinato con un rivestimento in schiuma NBR sul palmo e sulle punte delle dita. Questa costruzione aumenta la resistenza ai tagli garantendo al contempo un'ottimale destrezza per lavori di precisione.
Il rivestimento in schiuma di nitrile migliora la presa in condizioni asciutte e leggermente umide e aumenta la resistenza all'abrasione. Il polsino lavorato a maglia assicura una calzata sicura e favorisce la flessibilità nei movimenti ripetuti. Il design leggero facilita le operazioni di assemblaggio e le attività che richiedono un elevato grado di precisione e destrezza.
Specifiche:
• Tipo di prodotto: guanti antitaglio
• Livello di protezione: 4X44C (secondo EN 388)
• Area di rivestimento: palmo e punte delle dita
• Rivestimento: schiuma NBR (gomma nitrilica)
• Materiale del supporto: HPPE, fibra di vetro, poliammide (PA)
• Maglia: 13
• Lunghezza: 22 a 27 cm
• Taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Colore: grigio / nero
• Campo d'impiego: ambienti asciutti e leggermente umidi
• Riutilizzabilità: riutilizzabile (R)
Norme:
• EN ISO 21420:2020 – Requisiti generali per i guanti di protezione in termini di ergonomia, sicurezza e comfort
• EN 388:2016 + A1:2018 (4X44C) – Protezione contro i rischi meccanici quali abrasione, taglio, lacerazione e perforazione
• Regolamento (UE) 2016/425 – Direttiva per la progettazione e la certificazione dei dispositivi di protezione individuale
Punti di forza
• Protezione contro i tagli livello C: la combinazione di HPPE e fibre di vetro riduce il rischio di lesioni da taglio
• Elevata presa: il rivestimento in schiuma NBR garantisce una presa affidabile in condizioni asciutte e leggermente umide
• Precisione e destrezza: ideale per lavori di assemblaggio e applicazioni che richiedono fine motor skills
• Flessibilità e comfort: la struttura tessile consente lavoro senza affaticamento durante movimenti ripetuti
• Elevata presa: il rivestimento in schiuma NBR garantisce una presa affidabile in condizioni asciutte e leggermente umide
• Precisione e destrezza: ideale per lavori di assemblaggio e applicazioni che richiedono fine motor skills
• Flessibilità e comfort: la struttura tessile consente lavoro senza affaticamento durante movimenti ripetuti
Applicazioni
I guanti antitaglio Uvex Unidur 6659 foam sono adatti per applicazioni in cui sono richiesti protezione meccanica e manipolazione precisa. Sono impiegati in particolare nei processi di montaggio, assemblaggio e manutenzione dove è necessario maneggiare componenti o utensili in modo sicuro.
Nelle industrie metalmeccanica, automobilistica e aeronautica supportano le operazioni su componenti metallici e i processi di assemblaggio. Anche nella lavorazione dei metalli, nella logistica e nello stoccaggio offrono vantaggi grazie alla loro resistenza all'abrasione e alla presa. Inoltre trovano impiego nell'edilizia, nella spedizione e nella movimentazione generale dei materiali quando è necessaria protezione da tagli e sfregamenti.
Nelle industrie metalmeccanica, automobilistica e aeronautica supportano le operazioni su componenti metallici e i processi di assemblaggio. Anche nella lavorazione dei metalli, nella logistica e nello stoccaggio offrono vantaggi grazie alla loro resistenza all'abrasione e alla presa. Inoltre trovano impiego nell'edilizia, nella spedizione e nella movimentazione generale dei materiali quando è necessaria protezione da tagli e sfregamenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Paese d'origine | KR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,95 IVA esclusa
/ Paia
€ 7,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore