Riferimenti
MAPA:840-7
Rubix:999220317024762
Produttore:34840227
EAN:3245428404178


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTI KRYTECH 840 # 7
Guanto rivestito in lattice naturale blu sul palmo e sulle punte delle dita su supporto senza cuciture in fibre ad alta tenacità. Polsino a maglia. Lunghezza: 23-26 cm.
Norme: EN388_3X43D, EN407_X2XXXX
Norme: EN388_3X43D, EN407_X2XXXX
Punti di forza
Protezione massima contro il taglio. Buon isolamento termico della mano. Presa sicura grazie al grip antiscivolo. Buona resistenza alla perforazione.
Applicazioni
Industrie ceramiche e della plastica, industrie dei materiali compositi: movimentazione post-iniezione di parti in plastica calde, manipolazione di materiali compositi dopo la cottura. Industria del vetro: movimentazione di lastre di vetro. Industria edilizia (carpentieri): taglio del legno, posa di strutture in acciaio, assemblaggio, avvitatura, inchiodatura. Comunità (raccolta e trattamento dei rifiuti): trattamento dei rifiuti in centro di smistamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | lattice |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | umido |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | lattice |
| Materiale | fibre ad alta tenacità |
| Codice doganale | 61161020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,17 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 116,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore