GUANTI 6049110

Manicotto per braccio inferiore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:6049110
Rubix:999250617006092
Produttore:6049110
EAN:4048612027219
GUANTI 6049110

Riepilogo info tecniche

Tipologiaavere maniche
Grandezzataglia unica
Livello di resistenza al taglio5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI 6049110


La serie uvex C500 stabilisce standard di protezione, comfort, flessibilità, tattilità ed economia. Questa protezione high-tech per la parte inferiore del braccio combina tutte queste qualità con il più alto livello di protezione dal taglio, il livello 5/C.

Punti di forza

-Altamente flessibile
Vestibilità perfetta grazie alla tecnologia ergo 3D
Privo di sostanze nocive secondo lo standard OEKO-TEX® 100
Privo di silicone secondo il test di imprinting
Altamente traspirante grazie a uvex climazone

Applicazioni

Industria automobilistica;Montaggio;Manutenzione;Lavorazione dei metalli;Spedizione/logistica;Smistamento;Movimentazione del vetro;Lavorazione della lamiera;Manutenzione;Industria della carta;Industria edilizia e delle costruzioni;Industria del ferro/acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaavere maniche
Grandezzataglia unica
Livello di resistenza al taglio5
Materiale principalesintetico
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione2
Lunghezza400 mm
Materialeviscosa di bambù; fibra di vetro; polietilene ad alte prestazioni (hppe); poliammide (pa) (esterno)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione