GUANTO PROTEZIONE AL TAGLIO 8846 # 9

GUANTO TEGERA 8846 CUT F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8846-9
Rubix:999250609001776
EAN:7340118446578
GUANTO PROTEZIONE AL TAGLIO 8846 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PROTEZIONE AL TAGLIO 8846 # 9


The world’s thinnest cut F/ANSI Cut A7 glove has 21 gg knitting. Perfect for high precision work with very small and very sharp objects. Made with the new advanced CRF®Omni technology with a reinforced HPPE cut protection fibre. The glove has touch screen functionality, it is dipped in PU for good grip in dry/moist and slightly oily environments and has a reinforcement between thumb and index finger.
Our latest glove with CRF Omni technology. 21 gg knitting - highest cut protection.

Punti di forza

Massimo livello di protezione
Ottima sensibilità delle dita
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa

Applicazioni

Assemblaggio;Lavorazione dei metalli;Lavorazione dell'industria della carta;Lavorazione della lamiera

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliof
Materiale principaletessile
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione2
Rivestimento dei guantipoliuretano
Colorenero
Materialehppe, nylon, spandex (fodera); pu (immersione)
29,02 IVA esclusa
/ Paia
35,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza