Riferimenti
Uvex:6049409
Rubix:999180200103962
Produttore:6049409
EAN:4048612015124


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : GUANTO UVEX C500 FOAM 60494 06560494 # 9
La gamma di guanti Uvex C500 garantisce sicurezza, comfort e flessibilità di movimento. Grazie alla tecnologia brevettata Bamboo Twinflex ®, questa gamma di guanti offre un'elevata resistenza all'abrasione e al taglio. Questi guanti dal comfort incomparabile offrono destrezza, flessibilità e aderenza grazie all'innovativo rivestimento SoftGrip. I guanti in schiuma C500 sono adatti all'uso in ambienti asciutti o leggermente umidi. Standard EN388.
Punti di forza
Elevata resistenza al taglio (5). Flessibilità di movimento. Eccellente destrezza. Comfort (sistema Uvex climazone). Etichetta Öeko-Tex®. Rivestimento innovativo per maggiore comfort e aderenza: Schiuma SoftGrip. Tecnologia Bamboo Twinflex ® brevettata da Uvex. Guanto senza silicone.
Applicazioni
Industria automobilistica. Edilizia. Industrie del vetro. Manutenzione. Industria metallurgica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | elastomero |
| Materiale | fibra di dyneema/fibra di bambù/fibra di vetro/poliammide |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,20 IVA esclusa
/ Paia
€ 13,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione