GUANTI KRYTECH 599 # 9

KryTech 599

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:599-9
Rubix:999220317024671
Produttore:34599419
EAN:3245425994191
GUANTI KRYTECH 599 # 9
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI KRYTECH 599 # 9


Guanto speciale GRIP & PROOF con rivestimento in nitrile nero su palmo e punte delle dita, su supporto lavorato a maglia grigio senza cuciture in fibre HDPE. Dorso ventilato, polsino lavorato a maglia. Lunghezza: 23-28 cm.
Norme: EN388_4342B Grip design : GRIP & PROOF

Punti di forza

Protezione da taglio e tenuta all'olio alle giunture. Respinge la penetrazione dell'olio, riduce la dermatite offrendo protezione da taglio. Il rivestimento Grip & Proof garantisce un'eccellente presa in ambiente oleoso. Riduce l'affaticamento muscolare e migliora la produttività. Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in nitrile. Durevole ed economico: lavabile, prestazioni garantite dopo 5 cicli di lavaggio. Non è necessario sostituirlo grazie alla sua resistenza agli oli.

Applicazioni

Industria meccanica / automobilistica: avvitamento e bullonatura, lavorazione di componenti in presenza di olio da taglio, manipolazione di componenti o lamierini rifilati, manipolazione di parti meccaniche oleate, manipolazione e smistamento di piccoli pezzi da taglio. Industria meccanica: lavori di manutenzione in ambienti umidi (acqua, oli, grassi, idrocarburi), lavori di taglio, stampaggio.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehdpe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefibre hdpe
Codice doganale61161020
105,34 IVA esclusa
/ 12 Paia
128,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza