GUANTO HYFLEX 11541 SIZE 8,0 11541 # 8

HyFlex 11541

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-541-8
Rubix:999180600103739
Produttore:11541080
EAN:0076490458591
GUANTO HYFLEX 11541 SIZE 8,0 11541 # 8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11541 SIZE 8,0 11541 # 8


  • Presenta una fodera ultraleggera con filati INTERCEPT TECHNOLOGY™ che protegge da tagli e lacerazioni.

  • La fodera è inoltre dotata della tecnologia ZONZ™ Comfort Fit che garantisce traspirabilità e movimenti ergonomici.

  • Il rivestimento del palmo e la formulazione FORTIX™ di questi leggeri guanti antitaglio garantiscono una maggiore resistenza all'abrasione e una migliore presa.

  • Fornire tutte e quattro le tecnologie avanzate, compresa l'elevata protezione antitaglio, in un modello ultraleggero, comodo e flessibile, è una svolta per le applicazioni in cui i lavoratori si sono tradizionalmente difesi dai rischi di taglio con modelli più pesanti che limitano la destrezza e la traspirabilità.

Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.

Punti di forza

  • Guanto ultraleggero che offre una destrezza senza pari e una mobilità raffinata
  • La tecnologia di lavorazione a maglia ZONZ utilizza filati selezionati e disegni di punti diversi per personalizzare la vestibilità complessiva del guanto e migliorare il movimento della mano per una maggiore destrezza e un minore affaticamento.
  • Il design privo di silicone è compatibile con i processi di verniciatura e finitura
  • Palmo con mascheramento dello sporco per una maggiore durata
  • Disponibile anche in confezione vend

Applicazioni

Manipolazione di lamiere e pannelli metallici|Manipolazione di parti con bordi taglienti e ruvidi|Assemblaggio finale|Manipolazione di materiali con bordi taglienti o ruvidi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalepara-aramid
Contatto alimentareno
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
€ 145,56 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 177,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza