GUANTI 6049610

Uvex C500 wet plus

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6049610
Rubix:999250617006008
Produttore:6049610
EAN:4048612018231
GUANTI 6049610

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 6049610


La gamma di guanti Uvex C500 garantisce sicurezza, comfort e flessibilità di movimento. Grazie alla tecnologia brevettata Bamboo Twinflex®, questa gamma di guanti offre un'elevata resistenza all'abrasione e al taglio. Questi guanti dal comfort incomparabile offrono destrezza, flessibilità e aderenza grazie all'innovativo rivestimento HPE. I guanti C500 wet e wet plus sono adatti all'uso in ambienti umidi o oleosi.

Punti di forza

Resistenza al taglio molto elevata (livello 5). Prodotto che garantisce un'eccellente destrezza. Rivestimento HPE (High Performance elastomer) molto resistente all'abrasione. Elevato livello di comfort, grazie al sistema Uvex climazone. Etichetta Öeko-Tex®. Rivestimento innovativo per maggiore comfort e aderenza. Tecnologia brevettata Bamboo Twinflex® di Uvex Glove senza silicone.

Applicazioni

Industria della birra/bibite/vetro. Industria automobilistica. Edilizia. Manutenzione. Industria metallurgica.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzoumido
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantielastomero
Materialefibra di dyneema/fibra di bambù/fibra di vetro/poliammide
Paese d'origineDE
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza