GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 430 # 10

Guanto sintetico TEGERA 430

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:430-10
Rubix:999190700017807
EAN:7392626073128
GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 430 # 10
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 430 # 10


TEGERA® 430, Guanto resistente al taglio, PU, rivestito fino al palmo, tecnologia CRF®, Lycra®, nylon, 13 aghi, finitura liscia, livello 3 di resistenza al taglio, Cat. II, dorso traspirabile, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assembl
Our most popular cut resistant glove with high flexibility for versatile applications.

Punti di forza

Resistance: Gloves offer excellent levels of cut, tear and abrasion resistance in various dip geometries
Grip: Gloves are lined with fleece material which gives them excellent levels of grip
Cuff style: Elasticated knitted wrist ensures a secure fit and comfort
Breathability: Seamless knitted liner with PU palm coating makes this glove more breathable

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalepoliestere
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Materialelycra, poliestere
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,47 IVA esclusa
/ Paia
10,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (7)