GUANTO ANTITAGLIO 861877
Guanti G-CUT WORLD NIT 5 (livello 5)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:861877
Rubix:170000000539055
EAN:3660338166280


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 861877
Norma: EN388:2003
Guanti lavorati a maglia nero/bianco con fili in PHD senza cucitura. Calibro 13. Struttura in schiuma di nitrile microporosa sul palmo e sul dorso per 3/4. Pugno elasticizzato.
Imballaggio individuale. Sacchetto da 10 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazioni precise e delicate di pezzi taglienti in mezzo oleoso o grasso. Lavori di manutenzione, lavoro su pressa, manipolazione di fogli di metallo, lavori con taglierina, raccolta e gestione di rifiuti.
Guanti lavorati a maglia nero/bianco con fili in PHD senza cucitura. Calibro 13. Struttura in schiuma di nitrile microporosa sul palmo e sul dorso per 3/4. Pugno elasticizzato.
Imballaggio individuale. Sacchetto da 10 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazioni precise e delicate di pezzi taglienti in mezzo oleoso o grasso. Lavori di manutenzione, lavoro su pressa, manipolazione di fogli di metallo, lavori con taglierina, raccolta e gestione di rifiuti.
Applicazioni
• Delicate, accurate handling of sharp parts in oily or greasy environments. Maintenance work, press work, handling of metal sheets, work with cutters, collection and handling of waste
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | phd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,86 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 49,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione