GUANTO SINTETICO 8807 CRF INFINITY 8807 # 5
Guanto sintetico TEGERA 8807 INFINITY
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8807-5
Rubix:999190700018995
EAN:7340118328232




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8807 CRF INFINITY 8807 # 5
TEGERA® 8807 Infinity, Guanto resistente al taglio, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestito fino al palmo, tecnologia CRF®, fibra di vetro, nylon, spandex, 15 aghi, grip tipo foam, livello 5 di resistenza al taglio, Cat. II, resiste al calore per contat
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Thin
Applicazioni
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | tecnologia crf®, fibra di vetro, nylon, spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,93 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 120,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore