Riferimenti
Ansell:11-727-11
Rubix:999180600103825
Produttore:11727110
EAN:0076490052959





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11727 SIZE 11,0 11727 # 11
- Questi guanti HyFlex 11-727 resistenti all'abrasione hanno un rivestimento in PU per un maggiore comfort. Questi guanti hanno un'eccellente flessibilità e vestibilità, nonché una presa sicura su pezzi da asciutti a leggermente oleosi, per una manipolazione sicura in un'ampia gamma di ambienti.
- Questi guanti HyFlex 11-727 ad alta destrezza offrono un perfetto equilibrio tra comfort e manipolazione sicura, con un'ottima resistenza al taglio.
Excellent flexibility and fit for all day comfort.
Punti di forza
- EN Level 4 abrasion protection for extended glove life
- An ultralight fabric and tailored to hand fit, creates the sensation of bare-hand comfort
- The soft ultralight-duty seamless liner breathes to keep hands cool and dry, and offers enhanced flexibility
- Excellent fingertip sensitivity with superior comfort
- Also available in vend pack
Applicazioni
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Applying finish to materials, products |Maintenance|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Lock smith
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | hppe|nylon|spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 98,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione