GUANTO HYFLEX 11571 SIZE 6,0 11571 # 6

HYFLEX® 11-571

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:11-571-6
Rubix:999230317017627
Produttore:11571060
EAN:0076490626549
GUANTO HYFLEX 11571 SIZE 6,0 11571 # 6
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11571 SIZE 6,0 11571 # 6




Maggiore comfort: il design ultraleggero di HyFlex® 11-571 rende questo guanto industriale antitaglio conforme alle norme ISO D/ ANSI A4 più leggero del 20%* senza l'utilizzo di materiali duri -Maggiore durata per un uso prolungato:

La tecnologia FORTIX™ migliorata offre fino al 20% in più di resistenza all'abrasione per una manipolazione più duratura in condizioni abrasive** -Difese rinforzate:

Sviluppati con la tecnologia di resistenza al taglio INTERCEPT™ che utilizza un esclusivo filato HPPE di nuova generazione, i guanti di sicurezza HyFlex® 11-571 soddisfano gli standard EN ISO D / ANSI A4 per la resistenza al taglio, offrendo una protezione al taglio due volte superiore*** -Compatibili con touchscreen/ESD: consentono all'utente di lavorare su più dispositivi touchscreen mantenendo i guanti.

Prodotto in uno stabilimento: alimentato dall'83% di energia rinnovabile; certificato da Intertek per aver eliminato oltre il 99% dei rifiuti dalla discarica; dotato di un sistema di gestione ambientale accreditato. Imballaggio: senza plastica; riciclabile; la scatola di cartone contiene almeno il 45% di contenuto riciclato. 45% di contenuto riciclato|L'imballaggio primario è stato riprogettato per contenere il 70% di materiale in meno rispetto all'imballaggio precedente|Il nastro di carta è realizzato con materie prime provenienti da fonti responsabili|Le dimensioni del cartone sono ottimizzate per una spedizione efficiente.

Applicazioni

  • Manipolazione di parti metalliche taglienti
  • Stampaggio leggero
  • Manutenzione/assistenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalepolietilene
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESD
Rivestimento dei guantinitrile
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
150,00 IVA esclusa
/ 12 Paia
183,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (8)