GUANTO EDGE-16500 SIZE 8,0 16500 # 8

Bordo 16500

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:16-500-8
Rubix:999180600103966
Produttore:16500080
EAN:0076490495466
GUANTO EDGE-16500 SIZE 8,0 16500 # 8
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE-16500 SIZE 8,0 16500 # 8


  • Rivestimento con finitura rugosa su una fodera intrelock
  • Progettato ergonomicamente per seguire la forma naturale della mano e garantire un buon comfort
An ergonomical designed glove with natural rubber coating on an interlock liner.

Punti di forza

  • Crinkle finish coating provides an excellent wet and dry grip on slippery surfaces for a secured handling and a better safety at work
  • Good cushioning

Applicazioni

Maintenance|Handling dry, wet or oily large objects|Trash collecting
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119 g
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalecotone
Livello di resistenza all'abrasione3
Rivestimento dei guantilattice
Lunghezza230 mm
Coloreverde
Materialelattice
46,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
56,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza