Riferimenti
Ansell:11561120
Rubix:999230221012162
Produttore:11561120
EAN:10076490435407




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 12 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 11561 # 12
HyFlex® 11-561 è la scelta migliore quando servono destrezza e alta resistenza al taglio in condizioni da asciutte a leggermente oleose. Il rivestimento sottile utilizza FORTIX Technology, che offre non solo una durata extra ma anche una vestibilità più confortevole e traspirante. Il rinforzo all'attaccatura del pollice aumenta la protezione in un'area chiave di contatto della mano ed allunga la durata del guanto. Elevata protezione contro il taglio (ISO C) e resistenza allo strappo.
The thinnest, lightest ISO cut C/ANSI A3 with more than 2X the durability of the next closest competitor.
Punti di forza
Il filato INTERCEPT™ assicura elevata protezione contro il taglio, unitamente a destrezza e comfort.Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente alla mano di traspirare.Essendo privo di silicone, questo guanto garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.La certificazione Oeko-Tex garantisce che il guanto non contiene sostanze pericolose come DMF e altri prodotti chimici.Senza fibra di vetro.Basato su test interni di laboratorio.
Applicazioni
Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo.Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari.Montaggio finale.Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari.Assemblaggio e ispezione di componenti.Applicazione della finitura a prodotti e materiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 12 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | elastan |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | basalto / elastan / hppe / nitrile / nylon / poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 136,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore