Riferimenti
GISS:895966
Rubix:999231219007107
EAN:3660338482809






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO G SOFT CUT PU D TG.10 895966
Guanti in maglia senza cuciture in fibra HPPE calibro 18.
Per l'uso su schermi tattili, rinforzo su pollice e indice.
Rivestimento in poliuretano a base d'acqua su palmo e punta delle dita.
Elevata protezione dal taglio, eccellente in ambienti asciutti.
Sacchetto da 12 paia/ Astuccio da 120 paia.
Per l'uso su schermi tattili, rinforzo su pollice e indice.
Rivestimento in poliuretano a base d'acqua su palmo e punta delle dita.
Elevata protezione dal taglio, eccellente in ambienti asciutti.
Sacchetto da 12 paia/ Astuccio da 120 paia.
Punti di forza
Per l'uso su schermi tattili, rinforzo su pollice e indice.
Applicazioni
Aeronautica, assemblaggio di parti metalliche, lavori di finitura, lavorazione del vetro, manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | fibra hdpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,19 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 51,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore