GUANTO MORPHIC 5 ANTITAGLIO TG5140 # 7
Guanto antitaglio TG5140 Morphic 5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
TraffiGlove:TG5140-7
Rubix:999241202000075
EAN:5055681014407




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO MORPHIC 5 ANTITAGLIO TG5140 # 7
Un guanto aderente e flessibile Cut 5 con un rivestimento MicroDex Ultra ad alta tecnologia che garantisce una presa eccellente in condizioni di umidità, asciutto e oleoso.
L'inguine rinforzato sul pollice garantisce una maggiore durata e durata del guanto.
Normative : EN 388:2016: 4X44C
L'inguine rinforzato sul pollice garantisce una maggiore durata e durata del guanto.
Normative : EN 388:2016: 4X44C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | nylon |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Lunghezza | 230 mm |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,83 IVA esclusa
/ Paia
€ 7,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore