Riferimenti
Ansell:11-928-11
Rubix:999181200000177
Produttore:11-928-11
EAN:0076490456023



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11928 SIZE 11,0 11928 # 11
- Prestazioni della tecnologia INTERCEPT™ ANSI Cut Level 4 per la massima resistenza al taglio
- Il rivestimento in nitrile RIPEL™ a doppio strato mantiene le mani asciutte e confortevoli quando si maneggiano parti e strumenti oleosi
- Protezione termica intermittente da contatto quando si maneggiano parti calde fino a 212 gradi Farenheit
Strong protection for strong hands.
Punti di forza
- Glass-free INTERCEPT liner provides increased cut protection
- Silicone and DMF free
- Grip performance for safe handling in dry to light oily applications
- Double dipped nitrile coating protects against oil and industrial fluid exposure while providing high durability and extended use life
- INTERCEPT Aramid Liner for increased cut performance
- Contact Heat Protection Level 1
Applicazioni
General maintenance|Handling sharp or irregular metal pieces|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Grinding|Machining / Stamping / Cutting
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | para-aramid |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | tecnologia ansell intercept™|aramide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,08 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 144,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione