MANICOTTO HYFLEX 11280 SIZE 18 NO THUMB WIDE 11280180-W

Manichetta antitaglio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-280-18W
Rubix:999211104019199
Produttore:11280180-W
MANICOTTO HYFLEX 11280 SIZE 18 NO THUMB WIDE 11280180-W

Riepilogo info tecniche

Tipologiaavere maniche
Grandezzataglia unica
Livello di resistenza al tagliox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO HYFLEX 11280 SIZE 18 NO THUMB WIDE 11280180-W


  • Best-in-class Cut Resistance Technology
    INTERCEPT™ Cut Resistance Technology has been tested to perform at or exceed industry standards. This Ansell proprietary technology offers best-in-class cut protection and increased comfort.
     
  • Best-in-class Comfort
    The seamless design and the width options make these HyFlex® sleeves the worker’s best choice for all-day comfort.
Superior protection with unmatched comfort.

Punti di forza

• Difese rafforzate: La miscela di fibre sintetiche e naturali della tecnologia INTERCEPT™ Cut Resistance garantisce una protezione superiore, specialmente se combinata con guanti HyFlex® resistenti al taglio
Comfort elevato: Anche i manicotti protettivi HyFlex® 11-280 offrono un comfort eccezionale, con un design senza cuciture e un filato HPPE che garantisce una sensazione di freschezza e traspirabilità
Varie opzioni di taglie: Le maniche HyFlex® 11-280 sono disponibili in versione ampia e stretta, con diverse opzioni di lunghezza

Applicazioni

Automotive; Macchinari ed equipaggiamento; Fabbricazione di metalli; Automotive After market; Trattamento di alimenti; Utilità; Magazzinaggio; Riparazione e sostituzione di vetri; Manipolazione di lamiere metalliche e pannelli

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaavere maniche
Grandezzataglia unica
Livello di resistenza al tagliox
Materiale principaletessile
Contatto alimentare
Livello di resistenza all'abrasione3
Materialetecnologia intercept (lineare)
7,61 IVA esclusa
/ Unità
9,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale