GUANTO ANTITAGLIO 861871

Guanti G-CUT WORLD PU 5 (livello 5)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:861871
Rubix:170000000539050
EAN:3660338166235
GUANTO ANTITAGLIO 861871
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 861871


Norma: EN388:2003

Guanti lavorati a maglia grigi in filo PHD senza cucitura. Calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita. Pugno elasticizzato.
Imballaggio individuale. Sacchetto da 10 paia/Cartone da 120 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazione di pezzi taglienti in ambiente secco o leggermente grasso, assemblaggio e montaggio, manutenzione di barre d'acciaio e lamiere in metallo, trattamento di carta e carbone, uso di taglierino, sbavatura.

Applicazioni

• Handling of sharp pieces in dry or slightly greasy environment, handling of steel bars and plate in metal, processing of paper and cardboard, cutting, trimming
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalehdpe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Materialephd
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,40 IVA esclusa
/ 10 Paia
39,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)