GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO ANTIURTO GREY/BLACK M A722G8R # M
PORTWEST A722 - Guanto antiurto resistente al taglio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:A722G8RM
Rubix:999220531029171
EAN:5036108236152

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | fibra di vetro |
Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO ANTIURTO GREY/BLACK M A722G8R # M
Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti e ai tagli in una comoda fodera senza cuciture. Bordi d'impatto in PVC flessibile e cavallo rinforzato per la massima durata. Adatti per applicazioni pesanti. Rivestimento in schiuma di nitrile per un'eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto. Massima protezione dagli impatti grazie alla tecnologia TPR. Palmo immerso per aumentare la destrezza e la ventilazione. Pollice rinforzato per una maggiore protezione e durata. Fodera 100% traspirante senza cuciture. Fodera da 13 gauge per una vestibilità perfetta.
Norme: EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX
Norme: EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,73 IVA esclusa
/ Paia
€ 19,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione