Riferimenti
Uvex:6049106
Rubix:999220117002228
Produttore:6049106
EAN:4048612042687





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : PROTEZIONE AFFIDABILE DELL'AVAMBRACCIO 7000081
Tubo, PA 6,0x1,5 nero ZG
Punti di forza
Elevata resistenza al taglio. Tecnologia brevettata Bamboo Twinflex® per un maggiore comfort e traspirabilità.
Applicazioni
Industria automobilistica. Edilizia. Industria del vetro. Manutenzione. Industria metallurgica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | bambù |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| ESD | no |
| Materiale | fibra di dyneema / bambù / fibra di vetro / poliammide |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione