GUANTO SINTETICO 8812 CRF INFINITY 8812 # 10
Guanto sintetico TEGERA 8812 INFINITY
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8812-10
Rubix:999190700019015
EAN:7340118321721


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 8812 CRF INFINITY 8812 # 10
TEGERA® 8812 Infinity, Guanto resistente al taglio, nitrile, aqua PU in schiuma di nitrile, completamente rivestito, doppio rivestimento, tecnologia CRF®, fibra di vetro, nylon, spandex, 15 aghi, grip tipo foam, livello D di resistenza al taglio, Cat. II,
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Oil and grease resistant, Anatomically designed
Applicazioni
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | nylon |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | nero |
| Materiale | tecnologia crf®, fibra di vetro, nylon, spandex, |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,79 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 115,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore