Riferimenti
Ansell:11-518-9
Rubix:999180600103710
Produttore:11518090
EAN:0076490478605





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11518 SIZE 9,0 11518 # 9
Il primo guanto di spessore 18 aghi con livello EN 3 di protezione contro il taglio e livello EN 3 di resistenza all' abrasione, per una maggiore durata. La fibra Dyneema® Diamond Technology e il sottile rivestimento in PU offrono un nuovo livello di destrezza e tattilità per applicazioni con rischio di taglio. Vestibilità su misura in tessuto ultraleggero, in filo continuo D3 al mignolo, per una sensazione di contatto a mano nuda. La fodera morbida senza cuciture per mansioni ultraleggere è traspirante, quindi mantiene le mani
fresche e asciutte, e garantisce maggiore flessibilità e migliore sensibilità dei polpastrelli con un livello superiore di comfort. L'ampia gamma di taglie, da 6 a 11, garantisce massima vestibilità e comfort per ogni lavoratore. Nelle prove sul campo, il guanto HyFlex® 11-518 è stato preferito da quasi il 70% dei lavoratori rispetto a guanti più spessi, preferenza legata alle prestazioni.
Barehand-like dexterity with Dyneema Diamond Cut Resistance Technology.
Punti di forza
Fodera senza cuciture per mansioni ultraleggereMiglioramento della flessibilità (gamma di movimenti) e della tattilità. (sensibilità dei polpastrelli).Dyneema® Fibra Diamond Technology.Rapporto taglio-destrezza molto elevato per sicurezza e comfort, con livello EN 3 di resistenza al taglio (livello ANSI 2 di resistenza al taglio).Rivestimento di PU sottileGrande destrezza con elevata resistenza all'abrasione (livello EN 3, livello ANSI 3).Filo continuo D3 al mignolo. Vestibilità su misura alla base del mignolo per sposare in modo naturale i contorni della mano.TaglieLa gamma di taglie, da 6 a 11, garantisce massima vestibilità e comfort per ogni lavoratore.
Applicazioni
Assemblaggio e ispezione di componenti.Stampaggio su presse a iniezione.Afferrare e serrare componenti.Montaggio finale.Consegna delle parti alla linea di produzione.Applicazione della finitura a prodotti e materiali.Manipolazione di merci in entrata.Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | elastan / nylon / poliuretano / tecnologia dyneema diamond |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,52 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 120,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore