GUANTO HYFLEX 11947 SIZE 11,0 11947 # 11

HyFlex 11947

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:11-947-11
Rubix:999180600103950
Produttore:11947110
EAN:0076490464653
GUANTO HYFLEX 11947 SIZE 11,0 11947 # 11
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11947 SIZE 11,0 11947 # 11


  • I guanti Hyflex 11-947 offrono eccellenti livelli di resistenza al taglio, all'abrasione e all'olio in varie geometrie di immersione
  • La fodera è realizzata in Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY® per eccellenti prestazioni di taglio e comfort ISO Cut Level B
  • Con la tecnologia FORTIX™ per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Il rivestimento in nitrile microfinito offre anche eccellenti livelli di presa
  • Il rivestimento è resistente agli agenti atmosferici
  • .li>Con tecnologia FORTIX™ per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Il rivestimento in nitrile microfinito offre anche eccellenti livelli di presa
  • Il rivestimento è resistente agli oli e ai grassi residui presenti sulle parti manipolate
For fine tactile handling needing very good protection against cuts.

Punti di forza

  • Good Mechanical Protection
  • High Abrasion EN Level 4 (ANSI Level 4)
  • ISO Cut Level B
  • Microfinished nitrile coating
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Press injection molding|Production line support & maintenance|Inspection (picking, checking and marking)|Changing tools and dies

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalefibra di vetro
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefili con tecnologia intercept™
Mostra UNSPSC / ECL@SS
107,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
131,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)