Riferimenti
Ansell:11-754 07
Rubix:999230317017724
Produttore:11754070
EAN:10076490617391





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11754 SIZE 7,0 11754 # 7
- Guanti ultrasottili ANSI Cut level A4 / ISO Cut level D con una resistenza al taglio 3 volte superiore* per una protezione impareggiabile
- Guanto compatibile con il touchscreen per una maggiore produttività
- Il design ultraleggero garantisce la destrezza necessaria per la manipolazione e l'assemblaggio di parti affilate
*vice guanto standard ANSI livello di taglio A2 / ISO livello di taglio B
Protezione da taglio che non vorrete mai togliere.
Punti di forza
- Il guanto più leggero ANSI A4/ ISO Cut D con tecnologia INTERCEPT™, questi guanti traspiranti ultrasottili offrono un'elevata resistenza al taglio, pur mantenendo una maggiore flessibilità e tattilità
- Compatibili con lo schermo tattile per garantire che i lavoratori non debbano cambiare o togliere i guanti tra un'attività e l'altra
- Progettati per adattarsi alla forma naturale della mano e contribuire a ridurre l'affaticamento della mano
- Puliti e rispettosi della pelle. Approvati dermatologicamente da Dermatest®
Applicazioni
Assemblaggio e ispezione di componenti|Prelievo, fissaggio di componenti|Assemblaggio finale|Applicazione di finiture a materiali e prodotti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | nylon |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 169,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione