GUANTO PROTEZIONE AL TAGLIO 8846 # 6

GUANTO TEGERA 8846 CUT F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8846-6
Rubix:999250609001764
Produttore:8846-6
EAN:7340118446127
GUANTO PROTEZIONE AL TAGLIO 8846 # 6

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PROTEZIONE AL TAGLIO 8846 # 6


The world’s thinnest cut F/ANSI Cut A7 glove has 21 gg knitting. Perfect for high precision work with very small and very sharp objects. Made with the new advanced CRF®Omni technology with a reinforced HPPE cut protection fibre. The glove has touch screen functionality, it is dipped in PU for good grip in dry/moist and slightly oily environments and has a reinforcement between thumb and index finger.

Punti di forza

Massimo livello di protezione
Ottima sensibilità delle dita
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa

Applicazioni

Assemblaggio;Lavorazione dei metalli;Lavorazione dell'industria della carta;Lavorazione della lamiera

Informazioni tecniche


Attributi
€ 29,02 IVA esclusa
/ Paia
€ 35,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza