GUANTI KRYTECH 840 # 9

KryTech 840

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:840-9
Rubix:999220317024763
Produttore:34840229
EAN:3245428404192
GUANTI KRYTECH 840 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI KRYTECH 840 # 9


Guanto rivestito in lattice naturale blu sul palmo e sulle punte delle dita su supporto senza cuciture in fibre ad alta tenacità. Polsino a maglia. Lunghezza: 23-26 cm.
Norme: EN388_3X43D, EN407_X2XXXX

Punti di forza

Protezione massima contro il taglio. Buon isolamento termico della mano. Presa sicura grazie al grip antiscivolo. Buona resistenza alla perforazione.

Applicazioni

Industrie ceramiche e della plastica, industrie dei materiali compositi: movimentazione post-iniezione di parti in plastica calde, manipolazione di materiali compositi dopo la cottura. Industria del vetro: movimentazione di lastre di vetro. Industria edilizia (carpentieri): taglio del legno, posa di strutture in acciaio, assemblaggio, avvitatura, inchiodatura. Comunità (raccolta e trattamento dei rifiuti): trattamento dei rifiuti in centro di smistamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalelattice
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione3
ESDno
Rivestimento dei guantilattice
Materialefibre ad alta tenacità
Codice doganale61161020
95,17 IVA esclusa
/ 12 Paia
116,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

Ambiente di utilizzo