GUANTO EDGE 48706 SIZE 6,0 48706 # 6

EDGE® 48-706

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:48-706-6
Rubix:999211216043128
Produttore:48706060
EAN:0076490450328
GUANTO EDGE 48706 SIZE 6,0 48706 # 6
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al taglioa
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48706 SIZE 6,0 48706 # 6


Rivestimento in schiuma di nitrile di alta durata. Livelli eccellenti di comfort e destrezza. Alta resistenza al taglio di livello C EN ISO; resistenza al taglio di livello 3 ANSI. Eccellente resistenza all'abrasione
GUANTO ANTITAGLIO EDGE

Punti di forza

  • High durability Nitrile foam coating
  • Excellent comfort and dexterity
  • High level of cut performance EN ISO level C cut performance (ANSI Level 3)
  • Excellent abrasion resistance
  • In compliance with the standards

              EN420 (General requirements) and

              EN388 (Mechanical hazards)

  • Breathable liner that allow very high level of comfort for end users
  • Good level of grip in dry and slightly oily environments

Applicazioni

General maintenance|Hardware assembly|Machining / Stamping / Cutting|Molding|Plastic injections|Raw material handling|Seat and frame build

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al taglioa
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione5
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza270 mm
Coloregrigio
Materialehppe, fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,80 IVA esclusa
/ 12 Paia
68,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)