Riferimenti
Ansell:11-738-10
Rubix:999180600103843
Produttore:11738100
EAN:10076490448971






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11738 SIZE 10,0 11738 # 10
- Tecnologia di resistenza al taglio INTERCEPT per una protezione estrema dai tagli
- TecnologiaFORTIX™ per una maggiore durata del prodotto e una maggiore protezione con una resistenza fino a 12 volte* in più nella regione del cavallo del pollice rispetto ai guanti equivalenti non rinforzati.
- Realizzato con poliuretano a base d'acqua per un maggiore comfort e destrezza
- Senza solventi
- Certificato Oeko-Tex® 100
Tough Protection with Targeted Reinforcement.
Punti di forza
- Unique combination of INTERCEPT Technology® yarn, Nylon, Lycra®, and glass fiber
- Ultra strong fibers provide extreme resistance against cuts and burrs
- Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
- Oeko-Tex® 100 approved
- Silicone free
Applicazioni
Handling of sharp-edged objects, pre-assembling, cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or galvanised pieces
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | fibra di vetro|hppe|poliestere|spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 163,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione