Riferimenti
GISS:880410
Rubix:999190400155985
EAN:3660338338205


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 880410
Guanto lavorato a maglia in fibre di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), senza cuciture, calibro 13.
Doppio rivestimento in nitrile: nitrile blu liscio su palmo, dita e dorso a 3/4 e nitrile nero granulare su palmo e punta delle dita.
Eccellente comfort di utilizzo.
Sacchetto da 12 paia/Scatolone da 72 paia APPLICAZIONI Industria di produzione e di subappalto nel settore automobilistico, metallurgica e della lavorazione del metallo, produzione e lavorazione del vetro, industria meccanica e di manutenzione industriale, lavori di montaggio e assemblaggio.
Mestieri dell’edilizia e nell’ambito delle opere pubbliche.
PUNTI DI FORZA Doppio rivestimento in nitrile per una migliore impermeabilità.
Ottima presa anche in ambienti oleosi e grassi.
Doppio rivestimento in nitrile: nitrile blu liscio su palmo, dita e dorso a 3/4 e nitrile nero granulare su palmo e punta delle dita.
Eccellente comfort di utilizzo.
Sacchetto da 12 paia/Scatolone da 72 paia APPLICAZIONI Industria di produzione e di subappalto nel settore automobilistico, metallurgica e della lavorazione del metallo, produzione e lavorazione del vetro, industria meccanica e di manutenzione industriale, lavori di montaggio e assemblaggio.
Mestieri dell’edilizia e nell’ambito delle opere pubbliche.
PUNTI DI FORZA Doppio rivestimento in nitrile per una migliore impermeabilità.
Ottima presa anche in ambienti oleosi e grassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | fibre di polietilene ad alte prestazioni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,53 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 81,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore