GUANTO HYFLEX 11939 SIZE 7,0 11939 # 7

HyFlex 11939

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-939-7
Rubix:999180600103941
Produttore:11939070
EAN:10076490449718
GUANTO HYFLEX 11939 SIZE 7,0 11939 # 7
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11939 SIZE 7,0 11939 # 7


I guanti in schiuma HyFlex con tecnologia RIPEL impediscono all'olio di entrare in contatto con la pelle, mantenendo le mani sicure e asciutte.

La tecnologia GRIP di Ansell migliora in media del 13% le prestazioni di presa per una manipolazione più sicura di materiali bagnati o oleosi.

La tecnologia FORTIX garantisce una durata d'uso prolungata
- durata fino a 12 volte superiore nella zona del cavallo del pollice per una protezione superiore
- resistenza all'abrasione migliorata fino al 40%

Il peso più leggero: Fino al 20% più leggero

Design e tecnologia ZONZ Comfort Fit per un comfort che dura tutto il giorno in questi guanti in schiuma Hyflex.

The lightest weight cut-resistant + oil-repellent HyFlex foam gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x the durability for extended wear.

Punti di forza

  • Protegge da lacerazioni e dall'esposizione a oli e fluidi industriali
  • Il design ultraleggero da 18 gauge garantisce destrezza e un elevato livello di comfort
  • Incavo del pollice rinforzato per una maggiore protezione e una durata d'uso prolungata
  • Prestazioni di presa per una manipolazione sicura in applicazioni da asciutte a oleose
  • Rivestimento FORTIX ad alta resistenza per una maggiore durata del prodotto
  • Senza silicone
  • Disponibile anche in confezione vend vend

Applicazioni

Ispezione, selezione, controllo dei pezzi|Assemblaggio e ispezione dei componenti|Prelievo, fissaggio dei componenti|Assemblaggio del telaio, rifinitura della carrozzeria|Regolazione dei pezzi, dei sistemi|Consegna dei pezzi alla linea di produzione|Riparazione e manutenzione delle attrezzature|Trasmissione e riparazione del motore|Cambio di olio, fluidi e filtri|Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)|Alimentazione della pressa e rimozione dei pezzi di ricambio|Fissaggio dei componenti, dei pezzi|Regolazione dei pannelli e dei componenti|Operazioni di pressa
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
ESD
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza261 mm
Coloregrigio
Materialetecnologia dyneema® diamond
121,44 IVA esclusa
/ 12 Paia
148,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza