GUANTO HYFLEX 11947 SIZE 8,0 11947 # 8

HyFlex 11947

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-947-08
Rubix:999180600103952
Produttore:11947080
EAN:0076490464622
GUANTO HYFLEX 11947 SIZE 8,0 11947 # 8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11947 SIZE 8,0 11947 # 8


  • I guanti Hyflex 11-947 offrono eccellenti livelli di resistenza al taglio, all'abrasione e all'olio in varie geometrie di immersione
  • La fodera è realizzata in Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY® per eccellenti prestazioni di taglio e comfort ISO Cut Level B
  • Con la tecnologia FORTIX™ per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Il rivestimento in nitrile microfinito offre anche eccellenti livelli di presa
  • Il rivestimento è resistente agli agenti atmosferici
  • .li>Con tecnologia FORTIX™ per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Il rivestimento in nitrile microfinito offre anche eccellenti livelli di presa
  • Il rivestimento è resistente agli oli e ai grassi residui presenti sulle parti manipolate
For fine tactile handling needing very good protection against cuts.

Punti di forza

  • Good Mechanical Protection
  • High Abrasion EN Level 4 (ANSI Level 4)
  • ISO Cut Level B
  • Microfinished nitrile coating
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Press injection molding|Production line support & maintenance|Inspection (picking, checking and marking)|Changing tools and dies

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalefibra di vetro
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefili con tecnologia intercept™
€ 107,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 131,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza