GUANTI MAXI CUT ULTRA WITH AD-APT (EX.COD. 44-3745) 52-3745 # 7
MaxiCut Ultra AD-APT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ATG:52-3745-7
Rubix:999241008001582
Produttore:52-3745-7
EAN:4792249079508

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : GUANTI MAXI CUT ULTRA WITH AD-APT (EX.COD. 44-3745) 52-3745 # 7
MaxiCut Ultra è la nostra ultima innovazione in guanti resistenti al taglio per ambienti asciutti.
Questo modello riprende le caratteristiche di MaxiCut con una costruzione più sottile, più confortevole e più durevole.
Elevata protezione contro i tagli.
La tecnologia Airtech® riduce la sudorazione e assicura una traspirabilità a 360° senza alcun contatto della pelle con il materiale di rivestimento.
Questo modello riprende le caratteristiche di MaxiCut con una costruzione più sottile, più confortevole e più durevole.
Elevata protezione contro i tagli.
La tecnologia Airtech® riduce la sudorazione e assicura una traspirabilità a 360° senza alcun contatto della pelle con il materiale di rivestimento.
Punti di forza
65% più fresco rispetto ai guanti standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | gomma |
| Lunghezza | 210 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliestere, elastan, uhmpe-vetro-nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,18 IVA esclusa
/ Paia
€ 13,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione