GUANTO EASYFIT # 9

Guanti Lebon Easyfit

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Lebon:EASYFIT-9
Rubix:999221214053128
EAN:5404010534633
GUANTO EASYFIT # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglio3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO EASYFIT # 9


Guanti in maglia senza cuciture, calibro 13, realizzati in 100% fibra di polietilene ad alta densità con elastan, 100% poliammide nera testurizzata con fibra di Spandex HPPE. Nero. Rivestito con tecnologia CLEAN PU® nell'area di presa e sulla punta delle dita. Guardolo elastico rifinito con una cucitura in diversi colori per simboleggiare la taglia.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglio3
Materiale principalehppe
Coloregrigio
Materialefibre di polietilene, elastan, poliammide, spandex hppe
7,18 IVA esclusa
/ Paia
8,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza