GUANTI C-500 WET 06560492 # 10

Uvex C500 bagnato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:6049210
Rubix:170000000709133
Produttore:6049210
EAN:4048612015216
GUANTI C-500 WET 06560492 # 10
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI C-500 WET 06560492 # 10


La gamma di guanti Uvex C500 garantisce sicurezza, comfort e flessibilità di movimento. Grazie alla tecnologia brevettata Bamboo Twinflex ®, questa gamma di guanti beneficia di un'elevata resistenza all'abrasione e al taglio.
Questi guanti dall'incomparabile comfort offrono destrezza, flessibilità e adesione grazie all'innovativo rivestimento HPE. I guanti C500 wet e wet plus sono adatti per l'uso in ambienti umidi o oleosi.
Norma EN388_4X42C e EN407_X1XXXXXX.

Punti di forza

Elevata resistenza al taglio (livello 5). Prodotto che garantisce un'ottima destrezza. Rivestimento HPE (elastomero ad alte prestazioni) molto resistente all'abrasione. Elevato livello di comfort, grazie al sistema di climazone Uvex. Etichetta Öeko-Tex ®. Rivestimento innovativo per un maggiore comfort e adesione. Tecnologia brevettata Bamboo Twinflex® di Uvex Glove senza silicone.

Applicazioni

Birreria/bevande/industria del vetro. Industria automobilistica. Costruzione. Manutenzione. Industria metallurgica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzoumido
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantielastomero
Materialebambù-viscosa, vetro, hppe, poliammide
Paese d'origineDE
11,34 IVA esclusa
/ Unità
13,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza