GUANTO 11724 # 7

HyFlex 11-724

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11724070
Rubix:999180600103821
Produttore:11724070
EAN:0076490052850
GUANTO 11724 # 7
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 11724 # 7


Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza. Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare. Il rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.
GUANTO HYFLEX INTERCEPT TECHNOLOGY

Punti di forza

La formulazione del rivestimento in poliuretano conferisce ai guanti flessibilità e calzabilità, oltre a una presa salda su oggetti asciutti o leggermente oleosi, per una manipolazione sicura in tutta una serie di ambienti.
Il rivestimento nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.
Rivestimento resiliente, che resiste alle abrasioni e allunga la durata del guanto.
Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica.

Applicazioni

Assemblaggio e ispezione di componenti.
Montaggio e smontaggio attrezzature.
Montaggio e smantellamento.
Applicazione della finitura a prodotti e materiali.
Carico e scarico di autocarri e veicoli.
Manipolazione di merci in entrata.
Manutenzione.
Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX.
Esperto di serrature.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principaleelastan
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Materialeelastan / hppe / poliuretano
62,16 IVA esclusa
/ 12 Paia
75,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza