GUANTO HYPERFIT # 10

Guanto Hyperfit

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Lebon:HYPERFIT-10
Rubix:999251127007729
GUANTO HYPERFIT # 10
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYPERFIT # 10


Guanto lavorato a maglia calibro 18 senza cuciture con inserto di elastan, filamento 100% polietilene ad alta densità, filamento Guardtech e filamento 100% poliammide testurizzata colore blu. Rivestimento Clean Pu® colore grigio sul palmo e sulle estremità delle dita. Polsino elastico. Il guanto HYPERFIT è compatibile con l'utilizzo degli schermi tattili.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliox
Materiale principalehdpe
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESD
Rivestimento dei guantipoliuretano
Coloregrigio
Materialeelastan / pead
Mostra UNSPSC / ECL@SS
124,80 IVA esclusa
/ 10 Paia
152,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (2)