GUANTO QS CUT PU D TG.11 880368 QS-CUT PU D
Guanti qs-cut pu d
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:880368
Rubix:999190400155949
EAN:3660338337840


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | hdpe |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO QS CUT PU D TG.11 880368 QS-CUT PU D
Guanti lavorati a maglia in fili PHD senza cuciture calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita. Grande destrezza, ottima aderenza su superfici asciutte.Sacchetto da 12 paia/Scatolone da 72 paia
GUANTO MANUTENZIONE GENERALE
Punti di forza
• Great dexterity, excellent adhesion on dry surfaces.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | hdpe |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | filetti phd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,74 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 47,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore