UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 895942

Guanti G-SOFT CUT NIT B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:895942
Rubix:999231219007130
Produttore:895942
EAN:3660338482595
UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 895942

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 895942


Norma EN 388
Guanti in maglia senza cuciture in fibra HPPE calibro 18.
Rivestimento in nitrile su palmo e punta delle dita.
Sacchetto da 12 paia / Astuccio da 72 paia.
VANTAGGI
Grande destrezza, buona resistenza al taglio e ottima sensibilità tattile con il calibro 18.
 Guanto tattile a condizione che si indossi la taglia giusta.

Punti di forza

Elevata destrezza, buona resistenza al taglio e ottima sensibilità tattile grazie al calibro 18. Guanto tattile a condizione che si indossi la taglia giusta.

Applicazioni

Elettronica, taglio del vetro, manipolazione e assemblaggio di piccole parti meccaniche affilate...

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefibra hppe
5,11 IVA esclusa
/ Paia
6,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza