Riferimenti
Ansell:11-422-8
Rubix:999230317017564
Produttore:11-422-8
EAN:0076490613006

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11422 SIZE 8,0 11422 # 8
- Fodera a maglia senza cuciture in fibre ad alte prestazioni e alta visibilità per una maggiore sicurezza e protezione dal taglio
- Rivestimento ecologico a base d'acqua
- Resistente al calore per contatto intermittente fino a 100°C
- Questo guanto offre un pulsante indicatore (arancione) che appartiene a una gamma di codici colore per identificare facilmente il livello di taglio del guanto: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso)
Protezione dal taglio e destrezza.
Punti di forza
- Con le punte dei guanti senza dita del pollice e delle 2 dita, i lavoratori possono mantenere il massimo livello di destrezza per i compiti più delicati e intricati.
- La fodera antitaglio protegge il resto della mano e le dita da tagli leggeri quando si lavora intorno a spigoli e angoli vivi.
- Senza silicone
- Buona resistenza all'abrasione e al taglio delle lame
- Rivestimento del palmo della mano
Applicazioni
Assemblaggio di parti|Funzionamento e commutazione di apparecchiature elettriche_NFPA 70E_|Lavori di stampa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 131,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore