GUANTO UVEX C500 DRY 60499 06560499 # 10

Uvex C500 asciutto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6049910
Rubix:999220324081852
Produttore:6049910
EAN:4048612021323
GUANTO UVEX C500 DRY 60499 06560499 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO UVEX C500 DRY 60499 06560499 # 10


La gamma di guanti Uvex C500 garantisce sicurezza, comfort e flessibilità di movimento. Grazie alla tecnologia brevettata Bamboo Twinflex ®, questa gamma di guanti offre un'elevata resistenza all'abrasione e ai tagli, oltre a un eccellente comfort quando vengono indossati. Questi guanti offrono destrezza, flessibilità e presa. L'innovazione VHP-Grip garantisce l'eccellente presa del guanto C500 in condizioni di asciutto.

Punti di forza

Very high cut resistance (Level 5). Good movement flexibility. Excellent dexterity. High level of comfort, thanks to the Uvex climazone system. High performance vinyl studs on the palm. Patented Bamboo Twinflex ® technology by Uvex. Silicone-free glove.

Applicazioni

Automobile industry. Construction. Glass Industries. Maintenance. Metallurgical industry.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Materialefibra di dyneema/fibra di bambù/fibra di vetro/poliammide
Paese d'origineDE
10,22 IVA esclusa
/ Paia
12,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza