MANICOTTO 72 CRF 72 # 8

Manicotto di protezione antitaglio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tegera:72-8
Rubix:999220128019193
EAN:7340118341187
MANICOTTO 72 CRF 72 # 8
Riepilogo info tecniche
Tipologiaavere maniche
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 72 CRF 72 # 8


Manicotto antitaglio con livello di resistenza al taglio D. 10 gg lavorato a maglia con tecnologia CRF®, poliestere, spandex, filato di basalto e fibra d'acciaio. Per tutti i tipi di lavoro e approvata per la manipolazione di prodotti alimentari. Con esclusivo attacco per la mano per una buona vestibilità e una facile calzata e rimozione dei guanti. Da usare insieme a un guanto adatto per una protezione completa.
CRF® technology, basalt/steel fibre yarn, 10 gg. Unique hand-attachment. Food approved.

Punti di forza

-Comodo
-Alto livello di protezione
-Traspirante
-Flessibile
-Protezione dal taglio

Applicazioni

Building and construction, Engineering, Food handling, Installation work, Machine operating, Metalwork, Warehouse work

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaavere maniche
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalepoliestere
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
ESDno
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,19 IVA esclusa
/ Unità
12,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)