Riferimenti
Ansell:11-571-5
Rubix:999230317017626
Produttore:11571050
EAN:0076490626532

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11571 SIZE 5,0 11571 # 5
Maggiore comfort: il design ultraleggero di HyFlex® 11-571 rende questo guanto industriale antitaglio conforme alle norme ISO D/ ANSI A4 più leggero del 20%* senza l'utilizzo di materiali duri -Maggiore durata per un uso prolungato:
La tecnologia FORTIX™ migliorata offre fino al 20% in più di resistenza all'abrasione per una manipolazione più duratura in condizioni abrasive** -Difese rinforzate:
Sviluppati con la tecnologia di resistenza al taglio INTERCEPT™ che utilizza un esclusivo filato HPPE di nuova generazione, i guanti di sicurezza HyFlex® 11-571 soddisfano gli standard EN ISO D / ANSI A4 per la resistenza al taglio, offrendo una protezione al taglio due volte superiore*** -Compatibili con touchscreen/ESD: consentono all'utente di lavorare su più dispositivi touchscreen mantenendo i guanti.
Prodotto in uno stabilimento: alimentato dall'83% di energia rinnovabile; certificato da Intertek per aver eliminato oltre il 99% dei rifiuti dalla discarica; dotato di un sistema di gestione ambientale accreditato. Imballaggio: senza plastica; riciclabile; la scatola di cartone contiene almeno il 45% di contenuto riciclato. 45% di contenuto riciclato|L'imballaggio primario è stato riprogettato per contenere il 70% di materiale in meno rispetto all'imballaggio precedente|Il nastro di carta è realizzato con materie prime provenienti da fonti responsabili|Le dimensioni del cartone sono ottimizzate per una spedizione efficiente.
Applicazioni
- Manipolazione di parti metalliche taglienti
- Stampaggio leggero
- Manutenzione/assistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | polietilene |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | sì |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,00 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 183,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione