UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE, PROTEZIONE DELLE MANI 895946

Guanti G-SOFT CUT NIT B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:895946
Rubix:999231219007127
EAN:3660338482632
UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE, PROTEZIONE DELLE MANI 895946
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE, PROTEZIONE DELLE MANI 895946


Norma EN 388
Guanti in maglia senza cuciture in fibra HPPE calibro 18.
Rivestimento in nitrile su palmo e punta delle dita.
Sacchetto da 12 paia / Astuccio da 72 paia.
VANTAGGI
Grande destrezza, buona resistenza al taglio e ottima sensibilità tattile con il calibro 18.
 Guanto tattile a condizione che si indossi la taglia giusta.

Punti di forza

Elevata destrezza, buona resistenza al taglio e ottima sensibilità tattile grazie al calibro 18. Guanto tattile a condizione che si indossi la taglia giusta.

Applicazioni

Elettronica, taglio del vetro, manipolazione e assemblaggio di piccole parti meccaniche affilate...

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialefibra hppe
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,11 IVA esclusa
/ Paia
6,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)