Riferimenti
Ansell:70123
Rubix:999180600104368
Produttore:70123220
EAN:0076490496913






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HYFLEX 70123 SIZE 22,0 70123 # 22
La protezione per l'avambraccio HyFlex 70-123 di Ansell è un accessorio di protezione indispensabile per i professionisti che lavorano in ambienti industriali impegnativi. È realizzata con una tecnologia di lavorazione a maglia automatica con fibre Kevlar® e offre una combinazione ideale di destrezza e resistenza al taglio. Il suo design innovativo garantisce un comfort ottimale offrendo al contempo una protezione contro i tagli di classe C per la manipolazione di oggetti taglienti.
Eigenschaften:
Questo guanto si distingue per la sua eccezionale destrezza e l'ottima resistenza al taglio. Grazie alla sua costruzione con fibre corte di Kevlar® offre un eccellente rapporto tra protezione dal taglio e peso ridotto, garantendo così una protezione affidabile anche negli ambienti più esigenti. Inoltre, un'asola per il pollice assicura una maggiore protezione al polso e offre ulteriore sicurezza durante lavori di precisione.
Spezifikationen:
• Materiale di supporto: Kevlar® Para-Aramid
• Modello della protezione per l'avambraccio: polsino lavorato a maglia
• Finezza: 10
• Lunghezza: 559 mm
• Lavabilità: lavabile fino a 40 °C
• Protezione da taglio: Classe C
Norme:
I proteggi-avambraccio HyFlex 70-123 di Ansell soddisfano i seguenti standard di prestazione:
• EN 388 (133XC)
• EN 407 (resistenza al calore da contatto fino a 100 °C, livello 1).
Questi proteggi-avambraccio sono dispositivi di protezione individuale di categoria III e sono certificati CE conformemente al Regolamento (UE) 2016/425.
Informazioni sul marchio:
Ansell è stata fondata nel 1893 ed è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di protezione, particolarmente nota per le sue innovazioni nel campo dei guanti per i settori medico, industriale e domestico. Con oltre 300 brevetti, l'azienda si distingue per tecnologie all'avanguardia e per il suo impegno nel miglioramento della sicurezza sul lavoro a livello globale.
Eigenschaften:
Questo guanto si distingue per la sua eccezionale destrezza e l'ottima resistenza al taglio. Grazie alla sua costruzione con fibre corte di Kevlar® offre un eccellente rapporto tra protezione dal taglio e peso ridotto, garantendo così una protezione affidabile anche negli ambienti più esigenti. Inoltre, un'asola per il pollice assicura una maggiore protezione al polso e offre ulteriore sicurezza durante lavori di precisione.
Spezifikationen:
• Materiale di supporto: Kevlar® Para-Aramid
• Modello della protezione per l'avambraccio: polsino lavorato a maglia
• Finezza: 10
• Lunghezza: 559 mm
• Lavabilità: lavabile fino a 40 °C
• Protezione da taglio: Classe C
Norme:
I proteggi-avambraccio HyFlex 70-123 di Ansell soddisfano i seguenti standard di prestazione:
• EN 388 (133XC)
• EN 407 (resistenza al calore da contatto fino a 100 °C, livello 1).
Questi proteggi-avambraccio sono dispositivi di protezione individuale di categoria III e sono certificati CE conformemente al Regolamento (UE) 2016/425.
Informazioni sul marchio:
Ansell è stata fondata nel 1893 ed è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di protezione, particolarmente nota per le sue innovazioni nel campo dei guanti per i settori medico, industriale e domestico. Con oltre 300 brevetti, l'azienda si distingue per tecnologie all'avanguardia e per il suo impegno nel miglioramento della sicurezza sul lavoro a livello globale.
Punti di forza
• Mantiene la destrezza delle dita: non limita né il polso né il pollice
• Massima resistenza al taglio per una protezione affidabile
• Struttura 100 % Kevlar® di DuPont per una protezione rinforzata
• Resistente al calore da contatto fino a 100 °C
• Massima resistenza al taglio per una protezione affidabile
• Struttura 100 % Kevlar® di DuPont per una protezione rinforzata
• Resistente al calore da contatto fino a 100 °C
Applicazioni
La protezione per l'avambraccio Ansell HyFlex è ideale per una varietà di applicazioni industriali, incluse lavorazioni di punzonatura, assemblaggio e ispezione di componenti, riparazione e manutenzione di apparecchiature, taglio di lastre di vetro, movimentazione di parti strutturali e regolazione di sistemi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Tipologia | avere maniche |
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | para-aramid |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 1 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | para-aramid |
| Lunghezza | 559 mm |
| Colore | giallo |
| Materiale | kevlar® |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore