GUANTO TEGERA OIL GRIP 8856 # 7

Guanti resistenti al taglio 8856 TEGERA®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:8856-7
Rubix:999250620007358
EAN:7340118467719
GUANTO TEGERA OIL GRIP 8856 # 7

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO TEGERA OIL GRIP 8856 # 7


Guanti resistenti al taglio 8856 TEGERA®
Guanto resistente al taglio con triplo rivestimento e schiuma di nitrile nel palmo che crea una robusta barriera contro l'olio.

Punti di forza

Resiste al calore da contatto fino a 100°C, Compatibile con touchscreen, Rinforzo tra indice e pollice

Applicazioni

Lavori in aeroporto, Assemblaggio, Edilizia e costruzione, Ingegneria, Lavori nell'industria del vetro, Lavori di installazione, Conduzione di macchine, Lavorazioni metalliche, Lavori nell'industria della carta, Lavori di riparazione, Lavorazione di lamiera, Lavoro in officina, Lavori di trasporto, Lavoro in magazzino

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalepoliestere
Rivestimento dei guantinitrile
Colorenero
14,64 IVA esclusa
/ Paia
17,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza