GUANTO HYFLEX 11518 SIZE 10,0 11518 # 10

HyFlex 11-518

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-518-10
Rubix:999180600103705
Produttore:11518100
EAN:0076490478599
GUANTO HYFLEX 11518 SIZE 10,0 11518 # 10
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11518 SIZE 10,0 11518 # 10


Il primo guanto di spessore 18 aghi con livello EN 3 di protezione contro il taglio e livello EN 3 di resistenza all' abrasione, per una maggiore durata. La fibra Dyneema® Diamond Technology e il sottile rivestimento in PU offrono un nuovo livello di destrezza e tattilità per applicazioni con rischio di taglio. Vestibilità su misura in tessuto ultraleggero, in filo continuo D3 al mignolo, per una sensazione di contatto a mano nuda. La fodera morbida senza cuciture per mansioni ultraleggere è traspirante, quindi mantiene le mani fresche e asciutte, e garantisce maggiore flessibilità e migliore sensibilità dei polpastrelli con un livello superiore di comfort. L'ampia gamma di taglie, da 6 a 11, garantisce massima vestibilità e comfort per ogni lavoratore. Nelle prove sul campo, il guanto HyFlex® 11-518 è stato preferito da quasi il 70% dei lavoratori rispetto a guanti più spessi, preferenza legata alle prestazioni.
Barehand-like dexterity with Dyneema Diamond Cut Resistance Technology.

Punti di forza

Fodera senza cuciture per mansioni ultraleggereMiglioramento della flessibilità (gamma di movimenti) e della tattilità. (sensibilità dei polpastrelli).
Dyneema® Fibra Diamond Technology.
Rapporto taglio-destrezza molto elevato per sicurezza e comfort, con livello EN 3 di resistenza al taglio (livello ANSI 2 di resistenza al taglio).
Rivestimento di PU sottileGrande destrezza con elevata resistenza all'abrasione (livello EN 3, livello ANSI 3).
Filo continuo D3 al mignolo. Vestibilità su misura alla base del mignolo per sposare in modo naturale i contorni della mano.
TaglieLa gamma di taglie, da 6 a 11, garantisce massima vestibilità e comfort per ogni lavoratore.

Applicazioni

Assemblaggio e ispezione di componenti.
Stampaggio su presse a iniezione.
Afferrare e serrare componenti.
Montaggio finale.
Consegna delle parti alla linea di produzione.
Applicazione della finitura a prodotti e materiali.
Manipolazione di merci in entrata.
Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione3
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Materialeelastan / nylon / poliuretano / tecnologia dyneema diamond
€ 98,52 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 120,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza