Riferimenti
Ansell:11-757-9
Rubix:999230317017739
Produttore:11-757-9






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11757 SIZE 9,0 11757 # 9
- 7 volte più resistente al taglio* per una protezione senza pari
- Guanto ultrasottile compatibile con il touchscreen ANSI livello di taglio A7 / ISO livello di taglio F per una maggiore produttività
- Il design ultraleggero offre una destrezza impareggiabile per la manipolazione e l'assemblaggio di parti molto affilate
- Combinazione unica di comfort ultraleggero e protezione estrema dal taglio
*guanto standard ANSI livello di taglio A2 / ISO livello di taglio B
Cut protection that you never want to take off.
Punti di forza
- Estrema protezione contro i tagli grazie alla tecnologia INTERCEPT™, pur mantenendo una maggiore flessibilità e tattilità
- Questi guanti traspiranti ultraleggeri e ultrasottili sono compatibili con i touchscreen per garantire che i lavoratori non debbano cambiare o togliere i guanti tra un'attività e l'altra.
- Elevata destrezza combinata con un comfort e una precisione ineguagliabili e un'eccellente resistenza all'abrasione
- La vestibilità su misura alla base del mignolo si adatta meglio ai contorni naturali della mano
- Dermatologicamente approvato da Dermatest
Applicazioni
Assemblaggio e ispezione di componenti|Presa, fissaggio di componenti|Assemblaggio finale|Applicazione di finiture a materiali e prodotti |Applicazioni che richiedono destrezza e precisione|Manipolazione di lamiere e pannelli metallici|Manipolazione di lastre di vetro, oggetti taglienti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
| Materiale principale | nylon |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 194,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione