GUANTO HYFLEX 11537 SIZE 10,0 11537 # 10

HyFlex® 11-537

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-537-10
Rubix:999180600103723
Produttore:11537100
EAN:0076490458492
GUANTO HYFLEX 11537 SIZE 10,0 11537 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11537 SIZE 10,0 11537 # 10


Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato progettato per superare gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza.
La fodera integra anche ZONZ™ Comfort Fit Technology per una vestibilità migliore, maggiore destrezza e minore affaticamento della mano. La formulazione FORTIX migliora resistenza all'abrasione e presa, per una maggiore durata del guanto e un miglior comfort nelle applicazioni abrasive.Senza silicone. Colori che mascherano lo sporco, per un utilizzo prolungato.
Standard : EN388_4X42B
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.

Punti di forza

  • Ultralight weight glove that offers unparalleled dexterity and refined mobility
  • ZONZ™ knitting technology uses selected yarns and varying stitch designs to tailor overall glove fit to enhance hand movement for higher dexterity and reduced fatigue
  • Silicone free design is paint and finish process friendly
  • Dirt masking palm for longer wear times
  • Also available in vend pack

 

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Applying finish to materials, products

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Contatto alimentaresì
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Coloregrigio
Materialehppe|fibra di vetro|spandex|nylon
€ 96,48 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 117,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza